| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-858098 Herst.-Nr.: 4055301110534 EAN/GTIN: 4055301110534 |
| |
|
| | |
| Damen-Thermoweste 1994 Ausführung: • Schlanke Silhouette • Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter • Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss • Mit Klett verschließbare Brusttasche • Seitentaschen mit Reißverschluss verschließbar • Reflexelemente • Seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit • Verlängerter Rücken Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwollw, ca. 250 g/m² Größen: • XS–2XL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehweste, Unterzieh-Weste, Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, unterziehweste xxl, unterzieh weste, unterziehweste schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,76* | € 62,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,05* | € 62,86* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,01* | € 65,17* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,50* | € 70,55* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,25* | € 74,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|