Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Arbeitshose 1981 570,Größe 44L,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Arbeitshose 1981 570,Größe 44L,anthrazit
Damen-Arbeitshose 1981 570,Größe 44L,anthrazit
Artikel-Nr.:
     4012-858054
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301102522
EAN/GTIN:
     4055301102522
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Damen-Arbeitshose 1981

Ausführung:
• Optimale Bewegungsfreiheit
• Höchste Funktionalität
• Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend
• Schlanke Silhouette
• Hightech- und Stretchmaterialien
• Reflexelemente
• Dehnbund im Rücken
• Seitentaschen mit Stretch-Einsatz
• Gesäßtaschen mit verschließbaren Taschenklappen
• Freihängende, doppelte Zollstocktasche
• Reine Damenpassform
• Dehnbund im Rücken (ab Größe 48)
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 255 g/m²
Größen:
• 34–50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
33
€ 6,90*
ab € 35,88*
€ 47,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,88*
€ 48,86*
8 Tage
33
Frei Haus
ab € 36,03*
€ 54,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 42,40*
€ 55,92*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.