| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1159589 Herst.-Nr.: 1981-570-56-44L EAN/GTIN: 4055301102522 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
198157056/44L, Arbeitshose für Damen, Größe 44L 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Farbe - anthrazit, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 570 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, bundhose 44l, arbeitshose 44, bp arbeitshose, ARBEITSHOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,77* | € 47,52* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,38* | € 49,79* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 40,94* | € 53,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,04* | € 61,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|