| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-857925 Herst.-Nr.: 4055301019400 EAN/GTIN: 4055301019400 |
| |
|
| | |
| Wetterschutzjacke 2120
Ausführung: • Diverse Taschenvariationen • Reflexapplikationen • Stehkragen und Armliftsystem • Innenliegende Saumweitenverstellung • Abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung • Wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Drucknopfleiste • Verschweißte Nähte • Seiten-, Napoleon-, Brust- und Innentaschen • Verstellbarer Ärmelabschluss Zulassung/Norm: • EN ISO 20471, Klasse 3 • EN 343 • EN 14058, Klasse 1 Material: • Gewebe: 100 % Polyester, ca. 205 g/m² • Membran: 100 % Polyurethan Größen: • XS–3XL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange xxl, regenjacke, regenjacke orange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,86* | € 183,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,01* | € 191,73* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,49* | € 191,89* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,82* | € 206,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 197,86* | € 237,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|