| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-857870 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046181665313 EAN/GTIN: 4046181665313 |
| |
|
| | |
| Polo-Shirt flammhemmend 115 Ausführung: • Atmungsaktiv • Inhärent flammhemmend, hoher Flammenschutz und selbstlöschend • Elektrostatisch ableitfähig • Gestrick 128, Pique Zulassung/Norm: • EN ISO 11612 A1/ B1/ C1 • EN 61482-1-2 Klasse 1 • EN 1149 3 / 5 Material: • 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m² Größen: • S–5XL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Herren), Kinder-Poloshirt, Kinderpolo, Kinderpoloshirt, Polohemd (Kinder), Poloshirt (Kinder), Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, warnschutz-poloshirt baumwolle, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt xxxxxl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,19* | € 58,63* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 44,34* | € 58,65* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,16* | € 59,38* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,04* | € 60,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,64* | € 66,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|