Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 115, Größe 2XL, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 115, Größe 2XL, marine
Poloshirt 115, Größe 2XL, marine
Artikel-Nr.:
     4012-857811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4046181034829
EAN/GTIN:
     4046181034829
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Polo-Shirt flammhemmend 115

Ausführung:
• Atmungsaktiv
• Inhärent flammhemmend, hoher Flammenschutz und selbstlöschend
• Elektrostatisch ableitfähig
• Gestrick 128, Pique
Zulassung/Norm:
• EN ISO 11612 A1/ B1/ C1
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 1149 3 / 5
Material:
• 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m²
Größen:
• S–5XL

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,14*
€ 58,24*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,56*
€ 58,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,27*
€ 59,17*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,79*
€ 60,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,60*
€ 66,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.