Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoweste, CLIMASCOT, weiß/dunkelanthrazit,G4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermoweste, CLIMASCOT, weiß/dunkelanthrazit,G4XL
Thermoweste, CLIMASCOT, weiß/dunkelanthrazit,G4XL
Artikel-Nr.:
     4012-856879
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074603824
EAN/GTIN:
     5711074603824
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Thermoweste CLIMASCOT 17165-318

Ausführung:
• Stehkragen
• Gummizug an den Ärmelausschnitten
• CLIMASCOT®-Isolierung wärmt, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren
• Optimal als isolierende mittlere Kleidungsschicht tragbar
• Wasserabweisend
• Reißverschluss und inwendige Wetterschutzleiste
• Elastisches Material an den Seiten
• Brust-, Vorder- und Innentaschen
• Reflexeffekte
Material:
• 100 % Polyester, ca. 240 g/m²
Größen:
• XS–2XL
• 3XL, ÜGZ 30 %
• 4XL, ÜGZ 50 %
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 67,65*
€ 87,88*
Lager 4012
10
1
Frei Haus
ab € 70,38*
€ 88,54*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 70,70*
€ 89,64*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,03*
€ 90,55*
32 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 91,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.