Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnlatzhose Newcastle, Größe 90C62,gelb/dkl.anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnlatzhose Newcastle, Größe 90C62,gelb/dkl.anthr.
Warnlatzhose Newcastle, Größe 90C62,gelb/dkl.anthr.
Artikel-Nr.:
     4012-855190
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074281787
EAN/GTIN:
     5711074281787
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Latzhose Newcastle

Ausführung:
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
• Fluoriszierende Reflexelemente
• Vielfältige Taschenvariationen
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
• Durch Teflon®-Behandlung schmutzabweisend und hoch sichtbar
• Einfaches Verlängern der Hose um 3 cm
• Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, Eingriff von oben
• Verstellbare Stoff-Schulterträger mit kräftigem Gummizug und Kunststoffschnallen
• Latztasche mit Kugelschreiberöffnung, verschließbarer Handytasche
• Regulierbarer Bund mit Gürtelschlaufen und Hosenschlitz mit Reißverschluss
• Verstellbare Hammerschlaufen
• Vordertaschen
• Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen
• Verstärkte Schenkeltasche mit einer innen- und einer außenliegenden Handytasche
• Zollstocktasche mit Randverstärkung aus CORDURA®-Gewebe
• Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine
UV-beständig (Protect 80)
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C44–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C58
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 79,38*
€ 105,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 105,17*
Lager 4012
9 Tage
10
€ 5,90*
ab € 85,24*
€ 105,21*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,98*
€ 105,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 125,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.