Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnhose Kendal, MG, Gr82C66,orange/dkl.anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnhose Kendal, MG, Gr82C66,orange/dkl.anthr.
Warnhose Kendal, MG, Gr82C66,orange/dkl.anthr.
Artikel-Nr.:
     4012-855093
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074278312
EAN/GTIN:
     5711074278312
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose Kendal

Ausführung:
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
• Fluoriszierende Reflexelemente
• Vielfältige Taschenvariationen
• Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
• Durch Teflon®-Behandlung schmutzabweisend und hoch sichtbar
• Hose um 3 cm verlängerbar
• Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, Eingriff von oben
• Verstärkte Gesäßtaschen, mit Patte und Druckknöpfen
• Hammerschlaufe, verstellbar
• Verstärkte Schenkeltasche mit einer innen- und einer außenliegenden Handytasche
• Zollstocktasche mit Randverstärkung aus CORDURA®-Gewebe
• Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine
• UV-beständig (Protect 80)
Zulassung/Norm:
• DIN EN ISO 20471 Klasse 2
Material:
• Gewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290g/m²
• Verstärkung: 100 % Polyamid
Größen:
• Normale Größen: 82C44–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C58
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 90,72*
€ 112,03*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 112,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 112,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 116,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,47*
€ 134,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.