Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stiefel 32268,ESD, S3 SRC, Größe 45, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Stiefel 32268,ESD, S3 SRC, Größe 45, schwarz
Sicherheits-Stiefel 32268,ESD, S3 SRC, Größe 45, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-851114
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32268-45
EAN/GTIN:
     4042035867124
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel Anatom 32268, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
• Sanitized behandelt
• Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Reflektorstreifen
• Zehen- und Fersenbereich kraftzfest beschichtet
• Ösen-Schnürung
Material: Glattleder, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, DIN EN ISO 20345:2011
Gewicht: ca. 875 g (Größe 42)
Weite: 12–13
Größe:
36–48
49–52, ÜGZ 10 %

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,48*
€ 82,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,94*
€ 82,83*
€ 4,80*
ab € 64,96*
€ 82,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,17*
€ 94,17*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 82,63*
€ 104,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,45*
€ 96,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,64*
€ 91,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,60*
€ 86,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,48*
€ 76,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.