Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 32268 Gr.45 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002118038
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32268-45
EAN/GTIN:
     4042035867124
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Ristbereich mit Schnürung, Reflektorstreifen, ORTHOstat Sohle möglich, kratzfeste Beschichtung im Zehen-und Fersenbereich. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: PU
· Schuhform: Stiefel
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320)
· Durchtrittschutz: metallfreie Durchtrittsicherheit
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,02*
€ 82,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 82,89*
€ 4,80*
ab € 64,69*
€ 82,91*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,98*
€ 94,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 82,77*
€ 104,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,17*
€ 112,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,76*
€ 103,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,64*
€ 98,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,98*
€ 88,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.