| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-850990 Herst.-Nr.: 388VP.48 EAN/GTIN: 8713197359517 |
| |
|
| | |
| Wathose Dunlop® Pricemastor® Ausführung: • Stiefel bieten eine perfekte Passfom • Verstellbare Träger Beständigkeit: Verschiedene Chemikalien Material: PVC Gewicht: ca. 3100 g (Größe 42) Größe: 40–48 Farbe: grün Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Herstellerartikelnummer: | 388VP.48 | Herstellername: | Hevea B.V. | Markenname: | Dunlop | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,47* | € 56,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,31* | € 59,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 47,18* | € 60,42* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,05* | € 61,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,72* | € 62,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|