| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-850960 Herst.-Nr.: C762241.37 EAN/GTIN: 8713197026884 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen • Antibakterielles Innenfutter Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Gewicht: ca. 2300 g (Größe 42) Größe: Farbe gelb 36–49/50, Farbe schwarz und grün 39–47 Farbe: Innenfutter rot Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Herstellerartikelnummer: | C762241.37 | Herstellername: | Hevea B.V. | Markenname: | Dunlop | Ursprungsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, pu-stiefel s5, arbeitsstiefel, baustiefel s5 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,59* | € 59,95* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,52* | € 68,91* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,43* | € 68,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,45* | € 71,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,19* | € 80,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,76* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|