Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfth.Sebastian,Canvas Cordura,Größe 48,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfth.Sebastian,Canvas Cordura,Größe 48,schwarz
Zunfth.Sebastian,Canvas Cordura,Größe 48,schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-850718
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     11011-20-48
EAN/GTIN:
     4030646311167
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunfthose SEBASTIAN

Ausführung:
• ErgonomischeSchnittführung
• Gute Bewegungsfreiheit
• Elastische Seitenkeile
• Höher geschnittener Bund im Rücken
• Je eine Handy- und eine Zollstocktasche links und rechts
• Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten
• Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) mit Einschubmöglichkeit von oben
• Designelemente im Wadenbereich
Material:
• 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 310 g/m²
Größen:
• 48–58

Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
11011-20-48
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
VR China
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,34*
€ 71,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,75*
€ 72,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 72,38*
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,47*
€ 74,41*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 78,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
11011-20-46
ab € 54,67*
Ähnlich
FHB
11011-20-50
ab € 54,29*
Ähnlich
FHB
11011-20-52
ab € 54,36*
Ähnlich
FHB
11011-20-54
ab € 54,57*
Ähnlich
FHB
11011-20-56
ab € 54,67*
Ähnlich
FHB
11011-20-58
ab € 54,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.