| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-846683 Herst.-Nr.: 71462/41 EAN/GTIN: 4031783083320 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »71462 Rick2«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD Ausführung: • Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe • Rundsenkel • Metallfrei • Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlege- sohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv Brandsohle: Flexibel Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle Gewicht: ca. 515 g (Größe 42) Weite: 12 Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Weite: | 12 | Herstellerartikelnummer: | 71462/41 | Herstellername: | Baak GmbH & Co. KG | Markenname: | BAAK | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, baak sicherheits-halbschuh s1p, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr. 41, BAAK® |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,21* | € 61,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,87* | € 61,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,97* | € 63,05* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,00* | € 69,11* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,04* | € 69,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|