Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Rick2 Halbschuh S1P SRC ESD 71462/49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27071462/49
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71462
EAN/GTIN:
     4031783083405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rick2 Halbschuh S1P SRC ESD 71462/49 - Besonders leichter, sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - 100% metallfrei - Schaft aus Microfaser und Meshmaterial - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und abgabe - antibakteriell - EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflaechiger Daempfung - nicht kreidend - besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-40 / Weite 10,5 und 41-50 / Weite 12, 71462/49, 71462, Baak, Rick2 Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
49
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Blau/Gelb
Schuhweite:
12
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,77*
€ 91,34*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,01*
€ 92,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,26*
€ 93,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 97,47*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 83,43*
€ 103,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,12*
€ 122,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,72*
€ 119,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,09*
€ 111,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,52*
€ 108,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,43*
€ 99,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71462
ab € 53,07*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 53,10*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 51,39*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 50,15*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 53,13*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 74,78*
Ähnlich
Baak
71462-40
ab € 50,04*
Ähnlich
Baak
71462-41
ab € 50,28*
Ähnlich
Baak
71462-42
ab € 49,96*
Ähnlich
Baak
71462-43
ab € 50,32*
Ähnlich
Baak
71462-44
ab € 49,98*
Ähnlich
Baak
71462-45
ab € 50,35*
Ähnlich
Baak
71462-46
ab € 50,06*
Ähnlich
Baak
71462-47
ab € 49,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.