Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitshalbschuh Elten MILA aqua Low ESD S1 74720 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Damen-Sicherheitshalbschuh Elten MILA aqua Low ESD S1 74720 Größe 36
Damen-Sicherheitshalbschuh Elten MILA aqua Low ESD S1 74720 Größe 36
Damen-Sicherheitshalbschuh Elten MILA aqua Low ESD S1 74720 Größe 36
Artikel-Nr.:
     4012-844657
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74720-36
EAN/GTIN:
     4030839195185
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen-Sicherheitshalbschuh, MILA aqua Low ESD S1, 74720-36

•• Mikrofaser/Meshmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

• PU/PU Sohle NOVA

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

• Lederfreie Ausstattung

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 56,34*
€ 69,55*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 56,36*
€ 69,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,43*
€ 69,64*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 73,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,78*
€ 75,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,57*
€ 82,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,80*
€ 80,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,34*
€ 74,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,36*
€ 67,07
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 56,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.