Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten DUSTIN BOA® Low ESD S3 72721 Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten DUSTIN BOA® Low ESD S3 72721 Größe 41
Sicherheitshalbschuh Elten DUSTIN BOA® Low ESD S3 72721 Größe 41
Sicherheitshalbschuh Elten DUSTIN BOA® Low ESD S3 72721 Größe 41
Artikel-Nr.:
     4012-844087
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72721-41
EAN/GTIN:
     4030839270653
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, DUSTIN BOA® Low ESD S3, 72721-41

•• Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
• Boa® Fit System

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh 41, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN DIMENSION PRO
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 95,36*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,70*
€ 95,37*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 78,00*
€ 95,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,21*
€ 96,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,38*
€ 103,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,36*
€ 113,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,05*
€ 111,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,07*
€ 107,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,93*
€ 104,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,15*
€ 93,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.