Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten SID ESD S3 72131 Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten SID ESD S3 72131 Größe 46
Sicherheitshalbschuh Elten SID ESD S3 72131 Größe 46
Sicherheitshalbschuh Elten SID ESD S3 72131 Größe 46
Artikel-Nr.:
     4012-843351
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72131-46
EAN/GTIN:
     4030839231524
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, SID ESD S3, 72131-46

•• Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle TRAINERS
• Abriebfester Spitzenschutz
• Kunststoffkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

• Metallfreie Ausstattung

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, sandalen, esd-schuhe s3, ELTEN TRAINERS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 59,47*
€ 73,87*
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 59,48*
€ 73,88*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 55,38*
€ 73,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 74,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,98*
€ 80,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,87*
€ 87,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,14*
€ 85,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,42*
€ 80,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,02*
€ 78,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,07*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.