Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten MAROON Low ESD S2 72110 Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten MAROON Low ESD S2 72110 Größe 44
Sicherheitshalbschuh Elten MAROON Low ESD S2 72110 Größe 44
Sicherheitshalbschuh Elten MAROON Low ESD S2 72110 Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-843303
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72110-44
EAN/GTIN:
     4030839232262
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MAROON Low ESD S2, 72110-44

•• Rindleder
• Lederfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

• TPU/PU Sohle L10

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten s2 halbschuh 44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, ELTEN L10
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 76,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 76,03*
9 Tage
27
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 76,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,49*
€ 76,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,94*
€ 81,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,01*
€ 90,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,83*
€ 84,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,87*
€ 81,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,94*
€ 72,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.