Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten WHITE Loop Low ESD S2 72016 Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten WHITE Loop Low ESD S2 72016 Größe 44
Sicherheitshalbschuh Elten WHITE Loop Low ESD S2 72016 Größe 44
Sicherheitshalbschuh Elten WHITE Loop Low ESD S2 72016 Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-843197
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72016-44
EAN/GTIN:
     4030839236321
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, WHITE Loop Low ESD S2, 72016-44

•• Hydrophobierte Mikrofaser
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

• MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

• Lederfreie Ausstattung

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten s2 halbschuh 44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, ELTEN WHITE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 68,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,53*
€ 68,48*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 68,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,25*
€ 69,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,26*
€ 73,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,46*
€ 81,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,73*
€ 79,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,04*
€ 73,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,03*
€ 71,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.