Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72016/44, WHITE Loop Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 44 EN ISO 20345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-579208
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72016-44
EAN/GTIN:
     4030839236321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72016/44, WHITE Loop Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 44 EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1020 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, berufsstiefel weiß, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 53,54*
€ 68,53*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 53,57*
€ 68,57*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 68,66*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 73,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,37*
€ 73,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,66*
€ 81,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,48*
€ 75,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,37*
€ 71,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,64*
€ 63,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,45*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,09*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.