Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschl. EURO TRIX 19x4mm, 3/4", 40m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Wasserschl. EURO TRIX 19x4mm, 3/4", 40m
Wasserschl. EURO TRIX 19x4mm, 3/4", 40m
Artikel-Nr.:
     4012-793509
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     4045998018725
EAN/GTIN:
     4045998018725
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch EURO TRIX®

• Hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil
• LABS-, trennmittel- und fettfrei
• Ozon-, witterungs-, UV-beständig
• Sicherer Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen
• Einsatzbereiche: Industrie, Bauwesen, Gewerbe, Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau, Kommunen, Fuhrparks
• Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
• Einlage aus synthetischen Garnen
• Decke aus EPDM
• Temperaturbereich von –20 °C bis +100 °C
• Farbe 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund
• Rollenlänge: 40 m

Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2280
40
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 3,254*
€ 4,054*
1 Tag
2280
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,2015*
€ 4,14*
1 Tag
2440
40
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 4,14*
1 Tag
2440
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,15*
1 Tag
1652
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,36*
€ 4,17*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 4,054*
€ 4,82426
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,904*
€ 4,64576
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,254*
€ 3,87226
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,254* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 162,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,32*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2053
ab € 1,89*
Zubehör
Bevo
0423342
ab € 1,24*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80103SB
ab € 1,78*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,70*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.