Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch EURO TRIX® L.40m ID 19mm AD 27mm RL 40m CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4555777052
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031222
EAN/GTIN:
     4045998018725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
hochflexibel, drallfrei und knickstabiel Festigkeitsträger: synthetische Garne Decke: EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig und UV-beständig Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C Kennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech EURO TRIX® Made in Germany”. Einsatzbereiche: Industrie, im Bauwesen, im Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau, in Kommunen, Fuhrparks etc. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 70mm · Gewicht: 0,435kg/m · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
27 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Berstdruck:
45 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
EPDM
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Witterungsbeständig / UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch, Conti, Contitech, Gartenwasserschlauch, Industrieschläuche, Wasserschläuche
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,09*
Lager 1498
640
40
pro Meter
€ 5,45*
ab € 3,34*
€ 4,11*
1 Tag
640
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,14*
7 Tage
640
40
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 4,28*
1 Tag
448
40
pro Meter
€ 5,59*
ab € 3,49*
€ 4,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 164,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,32*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2053
ab € 1,65*
Zubehör
Bevo
0423342
ab € 1,22*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,70*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.