Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch EURO TRIX® L.40m ID 19mm AD 27mm RL 40m CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174555777052
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031222
EAN/GTIN:
     4045998018725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
hochflexibel, drallfrei und knickstabielFestigkeitsträger: synthetische GarneDecke: EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig · LABS-, Trennmittel und fettfreiSeele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarzTemperaturbereich: -20 °C bis +100 °CKennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech EURO TRIX Made in Germany”.Einsatzbereiche: Industrie, im Bauwesen, im Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau, in Kommunen, Fuhrparks etc.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 70mm· Gewicht: 0,435kg/m· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch, Conti, Contitech, Gartenwasserschlauch, Industrieschläuche, Wasserschläuche
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
760
40
pro Meter
€ 5,45*
ab € 3,34*
€ 4,14*
Lager 2478
760
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,16*
3 Tage
480
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,28*
6 Tage
760
40
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 4,29*
1 Tag
532
40
pro Meter
€ 5,59*
ab € 3,49*
€ 4,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 360 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 166,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,32*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2053
ab € 1,65*
Zubehör
Bevo
0423342
ab € 1,23*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,69*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.