Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung Sammelbox Nr.9845.06 Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalterung Sammelbox Nr.9845.06 Martor
Wandhalterung Sammelbox Nr.9845.06 Martor
Artikel-Nr.:
     4012-787840
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9845.06
EAN/GTIN:
     4002632916496
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Sammelbox für gebrauchte Klingen
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Wandhalterung für SAMMELBOX

• Aus Kunststoff
• SAMMELBOX jederzeit flexibel abnehmbar
• Zum Befestigen an der Wand oder mit Klemme an Rohren oder Stangen

Lieferung: Mit Schrauben und Muttern.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
94 mm
Gesamtbreite:
51 mm
Gesamthöhe:
94 mm
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
9845.06
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: geländer wandbefestigung, 4002632916496, für, Klingen, Klingensammelboxzubehör, Sammelbox, Zubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 17,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,07*
€ 17,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 17,54*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 17,98*
Lager 4012
15
€ 6,90*
ab € 13,36*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
108000.00
ab € 3,55*
Ähnlich
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.