Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8311 500kg 4 Böden 1000x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8311 500kg 4 Böden 1000x600mm
Etagenwagen 8311 500kg 4 Böden 1000x600mm
Artikel-Nr.:
     4012-782926
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8311
EAN/GTIN:
     4017976083117
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
Etagenwagen (Baukasten-System)

Baukasten-System
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Mit 4 Böden aus Holz, Höhe 1800 mm.
Schraubkonstruktion, Stirnwände offen.
1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor, Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
2- Lenk und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).


Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm.
Weitere Informationen:
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Außenmaße LxBxH:
1169x609x1800 mm
Etagenhöhen:
269/669/1069/1469 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
70 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen 600kg tragkraft, 30206046, Etagenwagen 8311 500kg 4 Böden 1000x600mm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,72*
€ 453,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,58*
€ 453,04*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,52*
€ 453,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,95*
€ 455,10*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 407,50*
€ 463,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,02*
€ 539,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,18*
€ 532,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,11*
€ 509,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,06*
€ 501,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,72*
€ 485,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,36*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,53*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,01*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,51*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,77*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.