Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen 32901 200kg 3Eb. 600x400mm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beistellwagen 32901 200kg 3Eb. 600x400mm Holz
Beistellwagen 32901 200kg 3Eb. 600x400mm Holz
Artikel-Nr.:
     4012-782852
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32901
EAN/GTIN:
     4017976013688
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen
Robuste Ausführung
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch
Gesamtlänge 821 mm, Gesamtbreite 450 mm, Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung::
Holzboden, starr
Tragkraft:
200 kg
Ladefläche LxB:
605x405 mm
Außenmaße LxBxH:
821x455x1178 mm
Rad-Ø:
125 mm
Eigengewicht:
30 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,10*
€ 256,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,71*
€ 256,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,25*
€ 257,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,84*
€ 261,26*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 225,49*
€ 267,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,83*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,85*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,38*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,09*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.