Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellw. 32901 m.Böden Ladefläche 600x400mm 200kg, m.3 Bodenplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA32901
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32901
EAN/GTIN:
     4017976013688
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Tragfähigkeit 200 kg Ladeflächen 605 x 405 mm

Anwendung
Zum Transport und zum Bereitstellen von Kleinteilen oder anderem Material in Eurokästen.

Ausführung
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
50 kg
Ladeflächenlänge:
605 mm
Werkstoff Wand:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Euronorm-Behälter
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
820 mm
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Einlegeböden
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
450 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
3 STK
Ladeflächenhöhe:
209 mm | 664 mm | 1164 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Schlosstyp:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenbreite:
405 mm
Höhe:
1178 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
605 x 405 mm
Länge x Breite x Höhe:
820 x 450 x 1178 mm
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Montagehilfswagen, Montagewagen, Servier-Wagen, Servierwagen, beistellwagen fetra ral 5007, beistellwagen euro-behälter, fetra beistellwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, FETRA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,10*
€ 256,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,71*
€ 256,87*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,25*
€ 257,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,84*
€ 261,26*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 225,49*
€ 267,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,83*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,85*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,38*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,09*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.