Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32901, Fetra Beistellwagen 32901 - mit Böden, Ladefläche 600 x 400 mm Ladefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737064
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32901
EAN/GTIN:
     4017976013688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32901, Beistellwagen 32901 - mit Böden, Ladefläche 600 x 400 mm Ladefläche 600 x 400 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Nutzflächenlänge (mm):
605
Nutzflächenbreite (mm):
405
Etagenhöhen (mm):
209, 664, 1164
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
821
Gesamtbreite (mm):
455
Gesamthöhe (mm):
1178
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
31
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,10*
€ 256,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,71*
€ 256,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,25*
€ 257,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,84*
€ 261,26*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 225,49*
€ 267,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,83*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,85*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,38*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,09*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.