Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre TK1327 200kg,Schaufel250x320,Lu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenkarre TK1327 200kg,Schaufel250x320,Lu
Treppenkarre TK1327 200kg,Schaufel250x320,Lu
Artikel-Nr.:
     4012-782829
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1327
EAN/GTIN:
     4017976213279
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohr-Treppen-Karren

Robuste Ausführung
Geschweißte Stahlrohr-Konstruktion, Schaufel aus Stahlblech zum Anschrauben und dadurch austauschbar, Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau..

Sicherer Transport
Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
Gebogene Anlagebügel: Runde Gitter wie Rollen, Kannen, Eimer usw. werden sicher transportiert, da sie geführt werden und nicht seitlich von der Karre rollen können. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.
Einsatz: gelegentliche Treppenfahrten, schlechte Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
Beräderung: 2 Lufträder: Ø 260 x 85 mm, auf Kunststoff-Felgen
2 fünfarmige Radsterne: TPE, Ø 125 mm
Naben: Rollenlager
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Schaufelmaß BxT:
320x250 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
20 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Treppenkarre, Treppensteiger, sackkarre fetra luftrad, treppenkarre, treppenkarre luftbereift, 30205929, Treppenkarre TK1327 200kg,Schaufel250x320,Lu
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,67*
€ 301,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,49*
€ 301,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,60*
€ 302,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,85*
€ 303,45*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 265,94*
€ 310,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.