Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre mit Lufträdern BxH 590x1300 mm Lufträder 260x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRATK1327
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1327
EAN/GTIN:
     4017976213279
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Treppensackkarre mit 5-Radstern Tragfähigkeit 200 kg, Schaufel 300x480 mm

Anwendung
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Vorteilhaft bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten.

Ausführung
• stabile Schweißkonstruktion
• Sicherheitsgriffe
• Schaufeln anschraubbar und dadurch austauschbar
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen
• mit 2 fünfarmigen Rad-Sternen, je 5 TPE-Räder 125 mm Durchmesser
• mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung

Ausführung
• ideal für häufige Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen und gelegentliche Treppenfahrten

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
200 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit 5-Radstern
Werkstoff Rad:
Luft
Treppenfähigkeit:
Ja
Breite:
590 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1300 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Treppenkarre, Treppensteiger, sackkarre fetra luftrad, treppenkarre, treppenkarre luftbereift, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,27*
€ 302,12*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,64*
€ 302,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,64*
€ 303,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,37*
€ 304,47*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 265,47*
€ 311,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,25*
€ 353,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.