| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781644 Herst.-Nr.: 4014641088408 EAN/GTIN: 4014641088408 |
| |
|
| | |
| Schwerlastschrank ohne Mittelwand, mit 2 Schubladen FH 180 mm
Stahlblechgehäuse Türen mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss Türenöffnungswinkel 270° Lackierung Fronten RAL 5010 enzianblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Weitere Farben auf Anfrage lieferbar. Bodenverankerungen im Lieferumfang vorhanden. Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt Schubladen: Tragkraftt T 690 mm 200 kg, Vollauszug Weitere Informationen: | | Tiefe: | 690 mm | Schubladentraglast: | 200 kg | Einlegeboden: | 3 | Gesamt-Traglast ca.: | 1200 kg | Maße HxBxT: | 1950x1485x690 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.325,62* | € 1.495,50* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.291,51* | € 1.495,51* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.325,31* | € 1.496,08* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.358,60* | € 1.541,05* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.461,22* | € 1.650,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|