Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL 620092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL 620092
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL 620092
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL 620092
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL 620092
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL 620092
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL 620092
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL 620092
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL 620092
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL 620092
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL 620092
Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL 620092
Artikel-Nr.:
     4012-781640
Herst.-Nr.:
     4014641082802
EAN/GTIN:
     4014641082802
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschrank mit Mittelwand, 4 Schubladen FH 180 mm

Stahlblechgehäuse
Türen mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss
Türenöffnungswinkel 270°
Lackierung Fronten RAL 5010 enzianblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Bodenverankerungen im Lieferumfang vorhanden.
Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt
Schubladen: Tragkraftt T 630 mm 100 kg, Vollauszug
Weitere Informationen:
Tiefe:
630 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Einlegeboden:
6
Gesamt-Traglast ca.:
1200 kg
Maße HxBxT:
1950x1485x630 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank anke, schwerlast schrank, 30104259, Schwerlastschrank 6 x FB 4 x SL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.479,00*
€ 1.638,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.473,01*
€ 1.638,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.468,08*
€ 1.638,58*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.591,43*
€ 1.748,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.554,64*
€ 1.797,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,57*
€ 1.949,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,00*
€ 1.902,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,88*
€ 1.808,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,51*
€ 1.777,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.479,00*
€ 1.760,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.