Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank 4 x FB 620081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank 4 x FB 620081
Schwerlastschrank 4 x FB 620081
Schwerlastschrank 4 x FB 620081
Schwerlastschrank 4 x FB 620081
Schwerlastschrank 4 x FB 620081
Schwerlastschrank 4 x FB 620081
Schwerlastschrank 4 x FB 620081
Schwerlastschrank 4 x FB 620081
Artikel-Nr.:
     4012-781625
Herst.-Nr.:
     4014641082703
EAN/GTIN:
     4014641082703
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastschrank Leergehäuse, ohne Mittelwand

Stahlblechgehäuse
Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss
Türenöffnungswinkel: 270°
Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt
Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Bodenverankerungen im Lieferumfang vorhanden.
Weitere Informationen:
Einlegeboden:
4
Maße HxBxT:
1950x1485x630 mm
Gesamt-Traglast ca.:
1200 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastvertikalschrank, schwerlastschrank anke, schwerlast schrank, 30104242, Schwerlastschrank 4 x FB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.049,53*
€ 1.171,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,03*
€ 1.171,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.043,43*
€ 1.171,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,59*
€ 1.205,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,13*
€ 1.211,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,82*
€ 1.394,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,32*
€ 1.391,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,88*
€ 1.336,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,08*
€ 1.297,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,53*
€ 1.248,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.