Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischgest Kurbel 1360/600/700-1100 63.492.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischgest Kurbel 1360/600/700-1100 63.492.020
Tischgest Kurbel 1360/600/700-1100 63.492.020
Tischgest Kurbel 1360/600/700-1100 63.492.020
Tischgest Kurbel 1360/600/700-1100 63.492.020
Tischgest Kurbel 1360/600/700-1100 63.492.020
Tischgest Kurbel 1360/600/700-1100 63.492.020
Tischgest Kurbel 1360/600/700-1100 63.492.020
Tischgest Kurbel 1360/600/700-1100 63.492.020
Tischgest Kurbel 1360/600/700-1100 63.492.020
Tischgest Kurbel 1360/600/700-1100 63.492.020
Tischgest Kurbel 1360/600/700-1100 63.492.020
Artikel-Nr.:
     4012-781557
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     4047417509395
EAN/GTIN:
     4047417509395
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Hub-Arbeitstisch
Lift-Arbeitstisch
Ergonomischer Arbeitstisch, Breite 1500 mm

Ausführung
Traglast: max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
Gestell: stabile Stahlblechkonstruktion.
Höhenverstellung: stufenlos von 730 bis 1130 mm.
Tischgestell: RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Handkurbel
Arbeitsplatte:
Hartlaminat
Plattentiefe:
700 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.722,50*
€ 1.840,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.712,31*
€ 1.840,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.711,83*
€ 1.842,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.878,86*
€ 2.081,83*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,87*
€ 2.190,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,59*
€ 2.154,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.750,05*
€ 2.082,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.729,86*
€ 2.058,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,50*
€ 2.049,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.