| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830933485 Herst.-Nr.: 63.492.020 EAN/GTIN: 4047417509395 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Serie Flex, elektrisch höhenverstellbar rechts/links, 135° • Höhenverstellung stufenlos von 730 bis 1130 mm, wahlweise mit Klemmschraube, Handkurbel oder Elektromotor • Traglast bis max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Tischgestell-Farbe RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar • Gestell aus stabiler Stahlblechkonstruktion • Arbeitsplatte wahlweise als Kunstharz- oder Multiplexplatte, 30 mm stark, Farbe lichtgrau Hinweis: Trägersäulen für Einzelarbeitsplätze. Bitte beachten Sie die Konfigurationsmöglichkeiten mit den Modulbreiten 665, 1000 und 1330 mm. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 63492020 | Herstellername: | Lista GmbH | Ausführung: | mit Handkurbel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitz-Steh-Arbeitstisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Untergestell Werkbank, Werkbankuntergestell, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, arbeitstisch 1500x700mm, sitz steh schreibtisch, arbeitstisch höhenverstellbar, Werkbank-Zubehör, Universal-Ergonomie-arbeitsplatz-Baukasten, System-Arbeitsplatz-Baukasten, System-ArbeitsplatzErgonomie, Arbeitsplatz, Tischgestell, 7830933485, 30933485 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.724,39* | € 1.845,30* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.723,36* | € 1.845,30* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.726,62* | € 1.846,62* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.873,92* | € 2.095,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|