Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband-Umreifungsset fahrbar,16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlband-Umreifungsset fahrbar,16mm
Stahlband-Umreifungsset fahrbar,16mm
Artikel-Nr.:
     4012-781433
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198177808
EAN/GTIN:
     4030198177808
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
";Stahlband-Umreifungs-Set 16 mm, kombiniert

• Kombiniertes Stahlband-Spann- und Verschlussgerät, 16 mm
• Fahrbarer Abrollwagen
• 1000 Verschlusshülsen, 16 x 27 mm
• 2 Rollen Stahlband = ca. 800 m, Bruchlast ca. 7000 N

Hinweis: Achtung - Scheibenwicklung (einlagig gewickelt)

"
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungs Set, Umreifungsset, umreifungs set, 30580213, Spanngerät, Spanngeräte, Stahlbandspanngerät, Stahlbandumreifungsgerät, Stahlbandumreifungsgeräte, Stahlband-Umreifungs-Set, Stahlbandverschlussgerät, Stahlspanngerät, Stahlspanngeräte, Umreifungs-Set, Verschlussgerät, Verschlusshülsen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 596,09*
€ 657,60*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 594,48*
€ 670,51*
Lager 4012
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 622,70*
€ 683,04*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 623,68*
€ 683,52*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 639,15*
€ 696,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,04*
€ 812,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,69*
€ 760,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,95*
€ 750,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,43*
€ 744,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,70*
€ 741,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,59*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 141,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.