Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffrollladenschr - 1294x870x1610, orange-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffrollladenschr - 1294x870x1610, orange-
Gefahrstoffrollladenschr - 1294x870x1610, orange-
Artikel-Nr.:
     4012-781122
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462048256
EAN/GTIN:
     4052462048256
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Fasswanne
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoff-Rollladenschrank

Sichere Lagerung
Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich verwendbar. Für die Lagerung von 60- und 200-Liter-Fässern und/oder Kleingebinden.
Abschließbare Alu-Rolllade
Stabile Konstruktion aus Stahlblech, abschließbar mittels Zylinderschloss. Höhenverstellbare Füße auf Anfrage lieferbar.
Oberfläche
Korpus: RAL 2000 orange. Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.
Auffangwannen und Zwischenboden: verzinkt.
Lieferumfang
Typ RSG-3: mit Auffangwanne zur Lagerung von 6x 60-l-Fässern und mit Kleingebindewanne .
Weitere Informationen:
Typ:
RSG-3
Farbe:
orange
Maße LxBxH:
1294x870x1610 mm
max. Anzahl Fässer (60/200 l):
6/–
Auffangvolumen:
72+45 l
Gewicht:
172 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.597,61*
€ 1.714,48*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.602,09*
€ 1.714,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.643,72*
€ 1.765,77*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.684,10*
€ 1.804,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.694,62*
€ 1.812,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,51*
€ 2.040,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,51*
€ 2.022,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,86*
€ 1.960,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,75*
€ 1.925,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,09*
€ 1.906,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.