| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781049 Herst.-Nr.: 9573E-9999-3280 EAN/GTIN: 4016849512532 |
| |
|
| | |
| ";Basisstuhl ESD Neon 2, ohne Polster, mit Synchrontechnik und Rollen • Gewichtsregulierung • Sitztiefen-, Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung • Aluminium-Fußkreuz • Gebremste Doppelrollen, kein Wegrollen des Stuhles im unbelasteten Zustand " Weitere Informationen: | | Typ: | 9573E-9999-3280 | Flexband: | grün | Sitzhöhenverstellung: | 450–620 mm | Herstellerartikelnummer: | 9573E-9999-3280 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, esd drehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, 30702673 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 402,68* | € 470,26* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,60* | € 472,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,56* | € 495,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,56* | € 518,99* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,05* | € 538,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|