| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-779074 Herst.-Nr.: KGW LR 2, verzinkt EAN/GTIN: 4053569250399 |
| |
|
| | |
| Kleingebindewanne mit Lochblechrost Robuste Lagereinheit Für die Lagerung von Kleingebinden bis 60 Liter. Auffangwannen aus 3 mm verzinkten Stahlblech.Wahlweise mit oder ohne Lochblechrost. Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar. Geprüft und sicher Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR). Weitere Informationen: | | Maße LxBxH: | 940x470x60 mm | Auffangvolumen: | 25 l | Gewicht: | 14 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 125,02* | € 157,37* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,00* | € 159,19* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,60* | € 162,19* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,88* | € 195,46* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,71* | € 471,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|