Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitsplatz mobil - grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC-Arbeitsplatz mobil - grau/blau
PC-Arbeitsplatz mobil - grau/blau
Artikel-Nr.:
     4012-778864
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07 2650.11
EAN/GTIN:
     4040376052025
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
"Computer-Station, mobil

Stabiles Stahlblechgehäuse
Mit stabiler 25-mm-Buche-Dekor-Arbeitsplatte.
Praktischer EDV - Arbeitsplatz
Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm).
Geteiltes Unterbaugehäuse
Separat verschließbare Rollladen im oberen als auch im unteren Bereich.
Dreifache Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite und im Innenteil.
Unterbaugehäuse oben
Mit Tastaturauszug, B 590x T 350 mm und links und rechts ausziehbarer Mouseauflage.
Unterbaugehäuse unten
Mit Auszugschublade und Auszugboden.
Tragkraft: 35 kg.
Auszug: 100 %.
Einbauhöhe verstellbar.
Mit Monitorgehäuse
Standardlackierung
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Einbauelemente RAL 5010 enzianblau.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Lieferung erfolgt komplett montiert

"
Weitere Informationen:
BxTxH:
1030x660x1100 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,74*
€ 1.048,00*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,34*
€ 1.048,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,30*
€ 1.048,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 951,05*
€ 1.052,98*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,92*
€ 1.087,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,56*
€ 1.247,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,45*
€ 1.245,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,79*
€ 1.205,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,00*
€ 1.173,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,34*
€ 1.128,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM4323
ab € 8,50*
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,82*
Zubehör
Rau
09-450-16
ab € 8,62*
Zubehör
Rau
09-450-15
ab € 6,46*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,03*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.