Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-778514 Herst.-Nr.: 8921-305 7035/5012 EAN/GTIN: 4025314177893 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank, Korpus RAL 7035, Türen RAL 5012 lichtblau
Sichere Stahlblechkonstruktion Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss). Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel). Türverstärkung (mittig). Einlegeböden Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster. 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. Standard Lackierung Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau. Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau. Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar. Inneneinrichtung: mit 2 Einlegeböden links, 4 rechts, 4 kleine und 4 große Schubladen. Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Außenmaße HxBxT: | 1950x930x500 mm | Innenmaß HxBxT: | 1840x928x453 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 8 schubladen, 30772212 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,14* | € 794,03* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,58* | € 794,03* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 741,25* | € 824,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 703,87* | € 827,57* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 732,99* | € 839,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|