Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallstuhl rot Freischw. m. Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallstuhl rot Freischw. m. Armlehnen
Metallstuhl rot Freischw. m. Armlehnen
Artikel-Nr.:
     4012-777384
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     MS FS ma rot
EAN/GTIN:
     4332163274063
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mehrzweckstuhl, Freischwinger mit Armlehnen

Stapelstuhl für Empfang, Meeting und Konferenz
Sitz und Rückenlehnflächen vollumpolstert.
Ein umlaufender Metallrahmen mit Griffloch schützt das Polster.
Bezugsmaterial 100 % Polyester.
Armauflage aus Integralschaum, schwarz.
4-Fuß oder Freischwinger
GS-geprüft



Stabiles Stahlrohrgestell, verchromt mit Kunststoffgleiter.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
nicht stapelbar
Stahlrohrgestell Ø:
25x2,5 mm
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtbreite mit Armlehnen:
630 mm
Sitztiefe:
595 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,44*
€ 194,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,63*
€ 194,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,24*
€ 196,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,94*
€ 215,96*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.