| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-777380 Herst.-Nr.: MS FS oa blau EAN/GTIN: 4332163274025 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckstuhl, Freischwinger ohne Armlehnen Stapelstuhl für Empfang, Meeting und Konferenz Sitz und Rückenlehnflächen vollumpolstert. Ein umlaufender Metallrahmen mit Griffloch schützt das Polster. Bezugsmaterial 100 % Polyester. Armauflage aus Integralschaum, schwarz. 4-Fuß oder Freischwinger GS-geprüft Stabiles Stahlrohrgestell, verchromt mit Kunststoffgleiter. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ausführung: | nicht stapelbar | Stahlrohrgestell Ø: | 25x2,5 mm | Gesamthöhe: | 890 mm | Gesamtbreite ohne Armlehnen: | 465 mm | Sitztiefe: | 595 mm | Sitzhöhe: | 480 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl leder, freischwinger, besucherstuhl blau, 30706084, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Mehrzweckstühle, Stapelstühle, Stühle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,87* | € 145,58* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,88* | € 145,59* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,19* | € 147,48* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,77* | € 158,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|