Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallstuhl blau 4 Fuß m. Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallstuhl blau 4 Fuß m. Armlehnen
Metallstuhl blau 4 Fuß m. Armlehnen
Artikel-Nr.:
     4012-777376
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     MS 4F ma blau
EAN/GTIN:
     4332163273974
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mehrzweckstuhl, 4-Fuß mit Armlehnen

Stapelstuhl für Empfang, Meeting und Konferenz
Sitz und Rückenlehnflächen vollumpolstert.
Ein umlaufender Metallrahmen mit Griffloch schützt das Polster.
Bezugsmaterial 100 % Polyester.
Armauflage aus Integralschaum, schwarz.
4-Fuß oder Freischwinger
GS-geprüft



Stabiles Stahlrohrgestell, verchromt mit Kunststoffgleiter, stapelbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
stapelbar
Stahlrohrgestell Ø:
22x2 mm
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtbreite mit Armlehnen:
625 mm
Sitztiefe:
575 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl leder, besucherstuhl blau, besucherstuhl, 30706079, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Mehrzweckstühle, Stapelstühle, Stühle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,69*
€ 177,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,51*
€ 177,41*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,87*
€ 179,25*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 192,44*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.