Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckstuhl Buche SG m. 2 Polster dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckstuhl Buche SG m. 2 Polster dunkelblau
Mehrzweckstuhl Buche SG m. 2 Polster dunkelblau
Artikel-Nr.:
     4012-777369
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     MZS BU SG 2P dunkelblau
EAN/GTIN:
     4332163263487
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mehrzweckstuhl mit extra stabilem Gestell, Polster dunkelblau

Stapelbare Universalstühle
Einsetzbar für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungsräume, Konferenzräume.
Sitzschale aus Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze.
Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster, Bezugsmaterial 100 % Polyester.
4-Fuß-Stahlgestell
Rundrohr, Ø 22x2 mm, parabelförmig gebogen, verchromt mit Kunststoffgleitern.
Mit Stapelsteg
Zur Erleichterung der optimalen Stapelung, immer wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum im Stuhllager auf seinen Einsatz wartet.
GS-geprüft

Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umwelt-freundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.


Abb. zeigt Stuhl mit roten Polster. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buche-Stuhl mit Sitz- und Rückenpolster
Gesamthöhe:
845 mm
Sitztiefe:
420 mm
Sitzbreite:
435 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, schalenstuhl stapelbar buche, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 30706071, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Mehrzweckstühle, Stapelstühle, Stühle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,85*
€ 136,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,86*
€ 137,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,86*
€ 137,00*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 138,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,71*
€ 151,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.