| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-777353 Herst.-Nr.: MZS BU anthrazit EAN/GTIN: 4332163262473 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckstuhl Buche, Polster anthrazit Stapelbare Universalstühle Einsetzbar für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungsräume, Konferenzräume. Sitzschale aus Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze. Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster, Bezugsmaterial 100 % Polyester. Die Stühle mit Sitzpolster bzw. mit Sitz- und Rückenpolster sind mit Stapelsteg. 4-Fuß-Stahlgestell Stahlrundrohr, Ø 20x1,5 mm, verchromt mit Kunststoffgleiter Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umwelt-freundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3. Abb. zeigt Stuhl mit schwarzen Polster. Beispielabbildung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buche-Stuhl mit Sitzpolster | Gesamthöhe: | 815 mm | Sitztiefe: | 375 mm | Sitzbreite: | 435 mm | Sitzhöhe: | 440 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, vierfußstuhl besucherstuhl netzrücken, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 30706054, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Mehrzweckstühle, Stapelstühle, Stühle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,14* | € 108,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,14* | € 108,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,65* | € 110,28* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,47* | € 121,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|