Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckstuhl Buche m. Polster schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckstuhl Buche m. Polster schwarz
Mehrzweckstuhl Buche m. Polster schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-777351
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     MZS BU schwarz
EAN/GTIN:
     4332163262442
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mehrzweckstuhl Buche, Polster schwarz

Stapelbare Universalstühle
Einsetzbar für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungsräume, Konferenzräume.
Sitzschale aus Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze.
Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster, Bezugsmaterial 100 % Polyester.
Die Stühle mit Sitzpolster bzw. mit Sitz- und Rückenpolster sind mit Stapelsteg.
4-Fuß-Stahlgestell
Stahlrundrohr, Ø 20x1,5 mm, verchromt mit Kunststoffgleiter

Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umwelt-freundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buche-Stuhl mit Sitzpolster
Gesamthöhe:
815 mm
Sitztiefe:
375 mm
Sitzbreite:
435 mm
Sitzhöhe:
440 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl holz schwarz, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 30706051, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Mehrzweckstühle, Stapelstühle, Stühle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,24*
€ 109,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,24*
€ 109,46*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,76*
€ 111,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,57*
€ 122,31*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.