Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 40271B273 D193 mm ortsfest , w/r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 40271B273 D193 mm ortsfest , w/r
Absperrpfosten 40271B273 D193 mm ortsfest , w/r
Absperrpfosten 40271B273 D193 mm ortsfest , w/r
Absperrpfosten 40271B273 D193 mm ortsfest , w/r
Artikel-Nr.:
     4012-776799
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40271B
EAN/GTIN:
     4250384729004
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutzpoller (Stahlrohr) zum Einbetonieren, weiß beschichtet, mit 3 rot reflektierenden Streifen

Robust und belastbar
Die Rammschutzpoller sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, weiß Kunststoffbeschichtet, mit 3 reflektierenden Streifen und aufgeschweißter Stahlkappe.
Anwendungsbeispiele:
Zur Sicherung bei starken Belastungen im Bereich von Toreinfahrten oder Gebäuden.

Hinweis: Optimal auch als Anfahrschutz für Einfahrten, Hallen oder Tankstellen oder als Leitpoller vor Rampen, Toren und ähnlichen Orten einsetzbar.

Weitere Informationen:
Durchmesser (Ø):
273 mm
Stärke:
5 mm
Gesamtlänge:
1500 mm
Gewicht:
50 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,84*
€ 413,88*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,73*
€ 413,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,66*
€ 436,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,71*
€ 439,88*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,81*
€ 462,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,49*
€ 423,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,73*
€ 416,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.